Reol til gevindstænger
Hylde til gevindstang
REOL F/GEVINDSTÆNGER 5 RUM ANTRACIT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reol med 5 lodrette rum, ideel til opbevaring af blandt andet gevindstænger
- Hvert rum har en størrelse på 100 x 1045 x 125 mm, hvilket giver rigelig plads til organisering
- Solid konstruktion med høj belastning
- Perfekt til værksteder og industrielle miljøer, hvor der er behov for opbevaring
- Med hyldeforkant til nem opmærkning.
Bredde | 500 mm |
Højde | 1047 mm |
Dybde | 125 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bøsningsbelastning | 30 kg |
Hyldebelastning | 30 kg |
Antal niveauer | 5 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)