Reol til gevindstænger
Hylde til gevindstang
REOL F/GEVINDSTÆNGER 5 RUM BLÅ
Varenr.
0957900778
EAN 4015671408044
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reol med 5 rum
- Udvendige mål: 500 x 1047 x 125 mm
- Rumstørrelse: 100 x 1045 125 mm
Bredde | 500 mm |
Højde | 1047 mm |
Dybde | 125 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |