Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Reolsystem ORSY®Flex

ORSYflex modul
ORSYFLEX RACK B,H,D 680X1950X680MM

Varenr. 0961092002

EAN 4062856273881

Prisvisning for kunder efter login
Reolsystem ORSY®Flex

Varenr. 0961092002

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Forskellige præfabrikerede reolvarianter
System med lysegrå (RAL 7035) korpus og hylder i Würth-rød (RAL 3020)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde x højde x dybde

680 x 1950 x 680 mm

Materiale

Stål

Overflade

Pulverlakeret

Antal rum

9 STK

Farve

Trafikrød RAL 3020

Hyldebelastning

1080000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Værkstedsudstyr/fabriksudstyr, andet

ORSY1 HYLDEFORKANT 485X29MM

x 1 stk.
Opbevaringsboks W-KLT

W-KLT 2115 PLAST KASSE 200X150X150 SORT

Til opbevaring af små genstande, forbrugsartikler og bulkgods på en overskuelig måde.
x 1 stk.
Opbevaringsboks W-KLT

W-KLT 3215 PLAST KASSE 300X200X150 SORT

Til opbevaring af små genstande, forbrugsartikler og bulkgods på en overskuelig måde.
x 1 stk.
Opbevaringsboks W-KLT

W-KLT 4315 PLAST KASSE 400X300X150 SORT

Til opbevaring af små genstande, forbrugsartikler og bulkgods på en overskuelig måde.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger