Reolsystem ORSY®Flex
ORSYflex modul
ORSYFLEX RACK B,H,D 680X1950X830MM
Varenr. 0961092003
EAN 4062856274192
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forskellige præfabrikerede reolvarianter
System med lysegrå (RAL 7035) korpus og hylder i Würth-rød (RAL 3020)
Bredde x højde x dybde | 680 x 1950 x 830 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Antal rum | 9 STK |
Farve | Trafikrød RAL 3020 |
Hyldebelastning | 1440000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!