Reparationsbånd af plast
Reparationsbånd af plast
PE STIFT 3.8MM TIL AKKU LODDEKOLBE
Varenr. 0480206035
EAN 4065746443005
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
Til akku lodning og hæfteklammesæt
Diameter (d1) | 3,8 mm |
Længde (l1) | 150 mm |
Bredde (b1) | 4 mm |
Materiale | PE - polyethylene |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!