Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Reparationsbånd af plast

Reparationsbånd af plast
PP STIFT 5.2MM TIL AKKU LODDEKOLBE

Varenr. 0480206036

EAN 4065746443029

Prisvisning for kunder efter login
Reparationsbånd af plast

Varenr. 0480206036

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til akku lodning og hæfteklammesæt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (d1)

5,20 mm

Længde (l1)

150 mm

Bredde (b1)

5 mm

Materiale

PP - polypropylen

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Akku lodde- og hæftemaskinesæt

AKKU LODDEKOLBE, 3.7V, 17 DELE

Omfattende sæt til lette reparationer af plastdele og til almindeligt loddearbejde på elektriske og elektroniske komponenter.