Reparationsbånd af plast
Reparationsbånd af plast
PS STIFT 3.7MM TIL AKKU LODDEKOLBE
Varenr. 0480206037
EAN 4065746443036
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
Til akku lodning og hæfteklammesæt
Diameter (d1) | 3,7 mm |
Længde (l1) | 150 mm |
Bredde (b1) | 3 mm |
Materiale | PS - polystyren |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!