Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Reparationsbørste med koniske penselhår af høj kvalitet foran

Rettepensel
REPARATIONSPENSEL STR10

Varenr. 069331110

EAN 4065746291989

Prisvisning for kunder efter login
Reparationsbørste med koniske penselhår af høj kvalitet foran

Varenr. 069331110

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 12 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bløde penselstrøg


  • De sorte fine naturbørster sikrer retoucheringsresultater af høj kvalitet


Præcise, fine linjer og god finish


  • De koniske børstehår i kattetungeform garanterer præcist arbejde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til at reparere små og mellemstore områder med skader på maling, f.eks. på billak eller gelændere

Børster, materiale

Hestehår

Farve på børstehår

Sort

Langt håndtag, materiale

Træ

Tylle, materiale

Aluminium

Børsternes længde

15 mm

Størrelse

10

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger