Reparationsfacadeskrue med sekskanthoved og tætningsskive Faba® type A
Reparationsskrue, facadekonstruktion
6KT. SKRUE MED TÆTNINGSSKIVE 7,2X19


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skruens ekstra zinkbelægning bruges ikke til korrosionsbeskyttelse, men i kombination med glidebelægningen sikres en pålidelig gevindform af skruen i understrukturer af stål.
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
- Aluminium/stål
- Aluminium/aluminium
![]() | |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
Tætningsskive, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade for tætningsskive | Almindelig |
Pakning, materiale | Ethylene propylene diene monomer-EPDM |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Kærvtype | Sekskant |
Gevindtype | ST |
Spidsens form | Spids |
Underjordisk | Stahl, Aluminium |
Nominel diameter (d1) | 7,2 mm |
Længde (l1) | 19 mm |
Udvendig diameter for tætningsskive (d2) | 19 mm |
Skivetykkelse (h1) | 4 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,7 mm |
Nøglevidde (s1) | WS3/8 |
Godkendelse | ETA-10/0184 |
Gevindlængde | 17 mm |
Datablad (0)