Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Revnesøgersystem

Revnesøgersystem
REVNEFINDER FREMKALDER, 400ML

Varenr. 089080011

EAN 4099618111976

Prisvisning for kunder efter login
Revnesøgersystem

Varenr. 089080011
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
Revnesøgersystemet til hurtig, enkel og ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.

Revnesøgersystemet er et specielt system til malingsgennemtrængning, der består af tre komponenter til ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.



Egenskaber


  • Revnesøgersystemet består af et rensemiddel, en penetrant og en fremkalder.

  • Produktet er enkelt og praktisk at bruge og benytter kapillarvirkning til at trænge igennem revner og porer.


Fordele


  • Spray, der er let at påføre og gør revner synlige for det blotte øje

  • Giver dig mulighed for at opdage og inspicere revner, porer og defekter i svejsning, smedning, metal eller støbejernsstøbning, komponenter, fittings, værktøj, overflader og strukturer

  • Velegnet til rør, tanke, beholdere og varmevekslere

  • Kan fjernes med vand og opløsningsmiddel

  • Overholder følgende standarder: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Enkel, hurtig, præcis og omkostningseffektiv testprocedure

  • Sikrer, at svejsede, smedede eller støbte materialer, der er vanskelige at kontrollere med det blotte øje, ikke har revner eller porer
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Revnesøgning bruges til svejsesømme, støbegods, i skibsbygning, flykonstruktion, krankonstruktion, maskinkonstruktion, køretøjskonstruktion, konstruktion af erhvervskøretøjer, apparatur- og containerkonstruktion mv.

Instruktioner

Omryst kraftigt i mindst 30 sekunder før brug.


1. Påfør rensemidlet (varenr. 0890 800 12) på den overflade, der skal testes, og lad det fordampe.


2. Spray den røde penetrant (varenr. 0890 800 10) på det område, der skal inspiceres, og vent i 10-20 minutter (afhængigt af omgivelsestemperaturen). Penetranten trænger gennem revner og porer takket være dens meget gode krybeegenskaber.


3. Fjern overskydende penetrant med en fnugfri klud.


4. Påfør fremkalderen (varenr. 0890 800 11) i et tyndt lag, og lad det virke i 5-10 minutter. Revner og skader vil være synlige som en intens rød og hvid kontrast.

Farve

Vinterhvid

Indhold

400 ml

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Revnesøgersystem

REVNEFINDER PENETRANT RØD, 400ML

Revnesøgersystemet til hurtig, enkel og ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.
Revnesøgersystem

REVNEFINDER RENS, 500ML

Revnesøgersystemet til hurtig, enkel og ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger