Røgalarm Pyrexx® PX-1
Røgalarm PX-1
RØG ALARM, PX-1, SINGLE
Varenr. 0978920001
EAN 4260236270936
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
12 års batteritid
Li-batteri, der er permanent loddet til elektronikken, forsyner røgalarmen med den nødvendige alarmstrøm i mindst 12 år.
Pålidelig og sikker
PX-1 overholder den europæiske standard EN 14604 og er certificeret af anerkendte testinstitutter som TÜV/Kriwan.
Smart testknap
Testknappen strækker sig over hele røgalarmens overflade. Dette gør det nemt at udføre de nødvendige regelmæssige alarmtests.
Hurtig og nem montering
PX-1 kan monteres uden boring eller andet tidskrævende monteringsarbejde takket være dens magnetiske klæbepudeteknologi med gel.
Vedligeholdelse
Overhold vedligeholdelsesanvisningerne i betjeningsvejledningen.
Hændelseshukommelse
Til aflæsning af enhedens regelmæssige selvtestregistreringer og sikkerhedskopiering af røg- og temperaturdata i alarmtilstand.
Diameter | 105 mm |
Højde | 42 mm |
Farve | Hvid |
EN-standard | 14604 |
Genopladeligt batteri/batterilevetid | 12 år |
Min./maks. temperaturforhold | 10 til 35 °C |
Min. akustisk signal | 85 dB |
Design | Lysspredningsprincip |
Godkendelsesmærke | CE |
Batteritype | Lithium |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Genopladeligt batteri/batterier permanent installeret | Ja |
Antal batterier | 1 STK |
Min./maks. opbevaringstemperatur | 10 til 35 °C |