Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Riflede møtrikker W-0273, stål 10, ulegeret

W-0273 ulegeret stål 10
FLANGEMØTRIK SORT M8

Varenr. 0273908

EAN 4056808789117

Prisvisning for kunder efter login
Riflede møtrikker W-0273, stål 10, ulegeret

Varenr. 0273908

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Metrisk standardgevind



Styrkeklasse 10


Til skruer med op til styrkeklasse 10.9 og fortandede skruer med styrkeklasse 100

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (D)

M8 x 1,25

Højde (h1)

7 mm

Flangediameter (dc)

18,2 mm

Nøglevidde (s1)

WS13

Standarder

WN 273

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

10

Overflade

Almindelig

Låseenhedens funktionsprincip

Ribber

Låsefunktion

Anti-løsgørelsesenhed, låsende

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger