Riflet dyvel
Riflet dyvel, bøg
TRÆDYVEL 12X40MM. 1KG. 320 STK.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Design: Almindelig bøg
- Rejfet på begge sider
- 8-10 % træfugtighed
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Diameter (d1) | 12 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Diameter x længde | 12 x 40 mm |
Antal pr. kg | 320 STK |
Min./maks. træfugtighed | 8-10 % |
Materiale | Rødbøg |
Vægt for indhold | 5 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)