Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rilleclips

Rille clips
RILLECLIPS M20

Varenr. 0971200420
EAN 4061975728517
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtig og nem fastgørelse af rør eller kabler i udfræste riller

Tidsbesparende


  • Enkelt design gør, at man med én bevægelse kan presse clipsen ind i den udfræste rille uden brug af værktøj
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fastgørelse af rør og kabler i udfræste riller

Instruktioner

Instilling af rillefræser og murrillefræser:


  • Rillefræser: B: 22 mm, D: 30 mm

  • Murrillefræser: B: 25 mm, D: 30 mm

Nominel størrelse

20mm

Materiale

Polykarbonat - PC

Min./maks. temperaturmodstand

-5 til 85 °C

Silikonefri

Ja

Halogenfri

Ja

Farve

Lysegrå

Brandhæmmende

Ja

Min. temperaturmodstand

-5 °C

Maks. temperaturmodstand

85 °C

Med forbindelsesmekanisme (lodret)

Nej

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger