Ringgaffelnøgle, tomme med POWERDRIV®
Ringgaffelnøgle, tomme
ZEBRA RINGGAFFELNØGLE KORT 3/8
ZEBRA
Varenr.
071330303
EAN 4024835153119
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
Kort form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
Robust kort skruenøgle med ring- og gaffelside
- Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastklemte skruer
- Ringsiden med 15° forskydning muliggør tilspænding af de mest almindelige skruetyper i forsænkede positioner
- 12-kant POWERDRIV sikrer skånsomt og hurtigt arbejde. For at ændre rotationsretningen skal skruenøglen simpelthen bare vendes
- Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Standardkompatibelt design
- Værktøjet overholder standarden DIN 3113 A/ISO 3318/7738 for skrueværktøj
Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede, hoveder og ringside er polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den lange levetid af ringgaffelnøglen reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Nøglevidde | 3/8 |
Længde (L) | 140 mm |
Ringtykkelse (a1) | 7,5 mm |
Tykkelse for kæbe (a2) | 4,5 mm |
Kæbernes bredde (udvendig) (b) | 22,5 mm |
Udvendig diameter for ring (d) | 16,1 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Krom |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!