Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV®

Ringgaffelnøgle, kort
ZEBRA RINGGAFFELNØGLE KORT 30
ZEBRA

Varenr. 071330130
EAN 4024835153065

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kort form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj

Robust kort skruenøgle med ring- og gaffelside


  • Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastklemte skruer

  • Ringsiden med 15° forskydning muliggør tilspænding af de mest almindelige skruetyper i forsænkede positioner

  • 12-kant POWERDRIV sikrer skånsomt og hurtigt arbejde. For at ændre rotationsretningen skal skruenøglen simpelthen bare vendes

  • Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring


Standardkompatibelt design


  • Værktøjet overholder standarden DIN 3113 A/ISO 3318/7738 for skrueværktøj


Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede, hoveder og ringside er polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den lange levetid af ringgaffelnøglen reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøglevidde

30 mm

Længde (L)

340 mm

Ringtykkelse (a1)

17 mm

Tykkelse for kæbe (a2)

10 mm

Kæbernes bredde (udvendig) (b)

65 mm

Udvendig diameter for ring (d)

44,8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger