Ringgaffelnøgle, tomme med POWERDRIV®
Ringgaffelnøgle, tomme
ZEBRA RINGGAFFELNØGLE KORT 1 1/16
Varenr. 071330314
EAN 4024835153225
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
Kort form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
Robust, kort skruenøgle med ring- og gaffelside
- Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastgroede skruer
- Ringsiden med 15° forskydning kan bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper i forsænkede positioner
- Den 12-kantede POWERDRIV-kærv sikrer skånsomt og hurtigt arbejde
- Værktøjets alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Standardkompatibelt design
- Værktøjet overholder standarden DIN 3113 A/ISO 3318/7738 for skrueværktøj
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med pålideligt kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede med polerede hoveder og ringside
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Ringgaffelnøglens holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
![]() | |
Nøglevidde | 1 1/16 |
Længde (L) | 310 mm |
Ringtykkelse (a1) | 15,5 mm |
Tykkelse for kæbe (a2) | 9 mm |
Kæbernes bredde (udvendig) (b) | 59 mm |
Udvendig diameter for ring (d) | 40,8 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Forkromet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!