Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ringgaffelnøgle, tomme med POWERDRIV®

Ringgaffelnøgle, tomme
ZEBRA RINGGAFFELNØGLE KORT 1

Varenr. 071330313

EAN 4024835153218

Prisvisning for kunder efter login
Ringgaffelnøgle, tomme med POWERDRIV®

Varenr. 071330313
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
Kort form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj

Robust, kort skruenøgle med ring- og gaffelside


  • Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastgroede skruer

  • Ringsiden med 15° forskydning kan bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper i forsænkede positioner

  • Den 12-kantede POWERDRIV-kærv sikrer skånsomt og hurtigt arbejde

  • Værktøjets alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring


Standardkompatibelt design


  • Værktøjet overholder standarden DIN 3113 A/ISO 3318/7738 for skrueværktøj


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med pålideligt kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede med polerede hoveder og ringside

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Ringgaffelnøglens holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøglevidde

1

Længde (L)

290 mm

Ringtykkelse (a1)

15 mm

Tykkelse for kæbe (a2)

9 mm

Kæbernes bredde (udvendig) (b)

55 mm

Udvendig diameter for ring (d)

38,5 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Ringgaffelnøgle i tommer 8 dele med POWERDRIV®-kærv

ZEBRA RINGGAFFELNØGLESÆT TOMME, 8 DELE

Kort ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
x 1 stk.
Ringgaffelnøgle i tommer 12 dele med POWERDRIV®-kærv

ZEBRA RINGGAFFELNØGLESÆT TOMME, 12 DELE

Kort ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj