Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-ringnøgle, metrisk

VDE-ringnøgle forsænket midte EN 60900
VDE RINGNØGLE 10MM

Varenr. 0715002310
EAN 4045989870950
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Særligt velegnet til el- og hybridbiler

Robust ringnøgle iht. VDE


  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Den buede form gør det muligt at skrue i svært tilgængelige steder

  • Tofarvet håndtag belagt for optimal isolering og sikkert greb
Bemærk

Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøglevidde (A)

10 mm

Udvendig diameter for ring (B)

21 mm

Håndtagsdiameter (C)

18,1 mm

Længde (L1)

174 mm

Håndtagslængde (L2)

109 mm

Overflade

VDE-isoleret

Materiale

Krom-vanadium stål

Standarder

EN 60900, DIN 7447

Højde (H)

19,1 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger