VDE-ringnøgle, metrisk
VDE-ringnøgle forsænket midte EN 60900
VDE RINGNØGLE 13MM
Varenr.
0715002313
EAN 4045989869503
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
Særligt velegnet til el- og hybridbiler
Robust ringnøgle iht. VDE
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Den buede form gør det muligt at skrue i svært tilgængelige steder
- Tofarvet håndtag belagt for optimal isolering og sikkert greb
Bemærk
Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Nøglevidde (A) | 13 mm |
Udvendig diameter for ring (B) | 23,5 mm |
Håndtagsdiameter (C) | 22,9 mm |
Længde (L1) | 205 mm |
Håndtagslængde (L2) | 126 mm |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Standarder | EN 60900, DIN 7447 |
Højde (H) | 20,8 mm |