Robuste bambussokker, pakke med 4 par
Robuste bambussokker
ROBUST BAMBUSSOK 4-PAK STR 35-38
MODYF
Varenr.
M451060005
EAN 4251402775409
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robuste bambussokker med fremragende pasform. Den komfortable sål er behagelig at have på.
- Fremragende pasform
- Høj bærekomfort
- Robust materiale
Farve | Sort |
Størrelse | 35-38 |
Materiale | 53 % bambus, 45 % polyamid, 2 % elastan |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Må ikke stryges, Må ikke renses |
Antal sokker | 4 Par |