Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Robuste bambussokker, pakke med 4 par

Robuste bambussokker
ROBUST BAMBUSSOK 4-PAK STR 39-42
MODYF

Varenr. M451060006
EAN 4251402775416

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robuste bambussokker med fremragende pasform. Den komfortable sål er behagelig at have på.
  • Fremragende pasform

  • Høj bærekomfort

  • Robust materiale
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort

Størrelse

39-42

Materiale

53 % bambus, 45 % polyamid, 2 % elastan

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Må ikke stryges, Må ikke renses

Antal sokker

4 Par

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger