Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rost-Off Plus rustløsner

Rustfjerner, Rost Off Plus
ROST OFF PLUS 400ML

Varenr. 0893140400

EAN 4068362043505

Prisvisning for kunder efter login
Rost-Off Plus rustløsner

Varenr. 0893140400
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
Rustfjerner af høj kvalitet med fremragende smøreevne og korrosionsbeskyttende egenskaber
  • Fremragende krybe- og gennemtrængningsegenskaber til hurtig rustfjernelse og efterfølgende adskillelse

  • Optimale krybeegenskaber sikrer enestående gennemtrængning og omfattende rustfjernelse

  • Fortrænger effektivt vand og fugt

  • Fremragende slidbeskyttelse takket være specielle tilsætningsstoffer og glidende bornitrid

  • Meget god korrosionsbeskyttelse takket være specielle korrosionsbeskyttende additiver

  • Multifunktionelt sprøjtehoved til målrettet og udbredt anvendelse af produktet

  • Harpiks- og syrefri

  • Silikonefri

  • God kompatibilitet med gummi, maling og elastomerer
Bemærk

Fjern straks overskydende materiale eller stænk fra følsomme og lakerede overflader.

  • NSF-certificering til brug i fødevareindustrien.

  • NSF-registreret i henhold til NSF H1: Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer.

  • Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den tekniske mindst nødvendige mængde. Hvis produktet anvendes som korrosionsbeskyttende film, skal det fjernes helt, før enheden tages i brug igen.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til at løsne meget rustne og oxiderede skrueforbindelser på personbiler, lastbiler, landbrugs- og entreprenørmaskiner, udstyr og enheder.

Instruktioner

Sprayes på de dele, der skal behandles, og lad det virke kortvarigt. Ved genstridige forbindelser gentages påføringsprocessen, og arbejdstiden forlænges om nødvendigt.

Indhold

400 ml

Min. temperaturforhold

-10 °C

Maks. temperaturforhold

60 °C

Kinematisk oliebasisviskositet

20,5 cSt

Kemisk basis

Alifatisk kulbrinte

Silikonefri

Ja

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

AOX-fri

Ja

Harpiksfri

Ja

Syrefri

Ja

Hexanfri

Ja

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger