Rør- og fastgørelsesbøjle Multifix
Rør- og spændebånd Multifix DIN 3016 ST/EPDM
RØRBØJLE DIN3016 EPDM 15/15MM
Varenr. 054215 15
EAN 4011231449342
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forstærkede tapper
Støtteskiverne forhindrer tapperne i at knække under ekstrem mekanisk belastning
Gummiprofil
- Vibrationsbeskyttelse
- Beskyttelse mod indtrængen af vand
- Lyddæmpende
Resistent over for:
- Slid (god)
- Vejrpåvirkninger (meget god)
- Ozon (meget god)
- Aldring (meget god)
- Lys (god)
- Alkohol (god)
- Syrer (god)
- Alkaliske opløsninger (god)
Til fastklemning og fastgørelse af rør, kabler, ledningsbundter, beskyttelsesrør, slanger og andre forbindelser på motorophæng, karrosseri, bjælker, samlinger, maskiner osv.
![]() | |
Bredde (B) | 15 mm |
Nominel diameter (D) | 15 mm |
Flangehul (d1) | M6 |
Afstand fra midten af røret til midten af hullet (S) | 18,7 mm |
Standarder | DIN 3016 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Gummiprofil, materiale | EPDM |
Farve på gummiprofil | Sort |
Shore A-hårdhed | 70 +/- 5 |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 120 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!