Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rør- og fastgørelsesbøjle Multifix

Rør- og spændebånd Multifix DIN 3016 ST/EPDM
RØRBØJLE DIN3016 EPDM 22/15MM

Varenr. 054222 15

EAN 4011231449526

Prisvisning for kunder efter login
Rør- og fastgørelsesbøjle Multifix

Varenr. 054222 15

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Spændebåndet med gummiprofil

Forstærkede tapper


Støtteskiverne forhindrer tapperne i at knække under ekstrem mekanisk belastning



Gummiprofil


  • Vibrationsbeskyttelse

  • Beskyttelse mod indtrængen af vand

  • Lyddæmpende


Resistent over for:


  • Slid (god)

  • Vejrpåvirkninger (meget god)

  • Ozon (meget god)

  • Aldring (meget god)

  • Lys (god)

  • Alkohol (god)

  • Syrer (god)

  • Alkaliske opløsninger (god)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fastklemning og fastgørelse af rør, kabler, ledningsbundter, beskyttelsesrør, slanger og andre forbindelser på motorophæng, karrosseri, bjælker, samlinger, maskiner osv.

Bredde (B)

15 mm

Nominel diameter (D)

22 mm

Flangehul (d1)

M6

Afstand fra midten af røret til midten af hullet (S)

22,2 mm

Standarder

DIN 3016

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Gummiprofil, materiale

EPDM

Farve på gummiprofil

Sort

Shore A-hårdhed

70

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 120 °C

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Rørbøjle og spændebånd, tilbehør 116 dele i systemkuffert

RØRBØJLE MULTIFIX SORT. 118STK