Rørmanchet
Inddækning til ventilationsrør
RØRMANCHET FOR VENT. RØR STR. 90-120MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bredt anvendelig
- UV-stabil
- EPDM-gummiet gør manchetten fleksibel, hvilket giver mange anvendelsesmuligheder
- Høj varmemodstand
Ved montering omkring isolerede stålskorstene skal skorstensleverandørens anvisninger altid følges. Det er vigtigt, at have en afklaring fra hhv. skorstensproducenten samt skorstensfejeren mht. tætning omkring skorsten, da der kan være fare for brand.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Anvendes til at sikre lufttæthed omkring bl.a. ventilationsrør, hvor det er nødvendigt at føre rørene gennem eksempelvis dampspærrefolier. Manchetten har en høj varmemodstand og kan derfor monteres omkring isolerede stålskorstene efter forudgående aftale med skorstensfejer.
Rørmanchetten består af EPDM-gummi, hvorpå der efterfølgende klæbes Eurasol/Eurasol P. tape eller Würth folieklæber. Montagevejledning medfølger i pakken. Ved anvendelse i forbindelse med spirorør kan ekstra tætning omkring rørombuk være nødvendig. Der skal altid være fast underlag på min. 15 mm krydsfiner, forskalling eller lign.
Min./maks. diameter | 90-110 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 680 g |
Min./maks. temperaturmodstand | -55 til 115 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
Bredde | 250 mm |
Længde | 250 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (3)
Anbefaling - Valg af dampspærre/-bremse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!