Rund pensel LM Til opløsningsmiddelbaseret maling
Rund pensel, LM
RUND PENSEL, RØD, OLIE, STR6
Varenr. 069300506
EAN 4065746287340
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
Rund pensel af høj kvalitet giver en ensartet overfladefinish takket være særligt fine fiberspidser
Svulmer ikke op i vand
- Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår
Væsketæt rør, der ikke pletter
- Det fuldt bundne plastrør fremstillet af polyamid af høj kvalitet forhindrer indtrængning af væsker
- Det metalfrie rør kan ikke korrodere og holder derfor længere med korrekt pleje
Nem at bruge
- Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Anvendelsesområde
Velegnet til maleropgaver med opløsningsbaseret maling på mindre arealer som f.eks. hjørner, rør, vindues- og dørkarme
Børster, materiale | Syntetisk |
Farve på børstehår | Sort |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Polyamid |
Børsternes længde | 44 mm |
Størrelse | 6 |
Børsteringsdiameter | 30 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Opløsningsmiddelbaseret lak |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!