Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rund pensel LM Til opløsningsmiddelbaseret maling

Rund pensel, LM
RUND PENSEL, RØD, OLIE, STR8

Varenr. 069300508

EAN 4065746287326

Prisvisning for kunder efter login
Rund pensel LM Til opløsningsmiddelbaseret maling

Varenr. 069300508
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
Rund pensel af høj kvalitet giver en ensartet overfladefinish takket være særligt fine fiberspidser

Svulmer ikke op i vand


  • Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår


Væsketæt rør, der ikke pletter


  • Det fuldt bundne plastrør fremstillet af polyamid af høj kvalitet forhindrer indtrængning af væsker

  • Det metalfrie rør kan ikke korrodere og holder derfor længere med korrekt pleje


Nem at bruge


  • Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til maleropgaver med opløsningsbaseret maling på mindre arealer som f.eks. hjørner, rør, vindues- og dørkarme

Børster, materiale

Syntetisk

Farve på børstehår

Sort

Langt håndtag, materiale

Træ

Tylle, materiale

Polyamid

Børsternes længde

48 mm

Størrelse

8

Børsteringsdiameter

35 mm

Velegnet til malingsmiddel

Opløsningsmiddelbaseret lak

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.