Rund pensel WB Til vandbaseret maling
ZEBRA rund pensel WB
ZEBRA PROFF RUND PENSEL, Ø40MM
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rund pensel i højeste kvalitet giver fremragende og jævn overfladefinish takket være særligt fine fiberspidser
Svulmer ikke op i vand
- Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår
Særligt lang levetid
- Ved at opsprætte den dobbelte snorbinding er det muligt at bruge penslen i længere tid
Nem at bruge
- Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Anvendelsesområde
Velegnet til maleropgaver med vandbaseret maling på mindre arealer som f.eks. hjørner, rør, vindues- og dørkarme
Børster, materiale | Syntetisk |
Farve på børstehår | Grå |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Rustfrit stål |
Børsternes længde | 75 mm |
Størrelse | 8 |
Børsteringsdiameter | 35 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Vandbaseret lak |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!