Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rundfil DIN 7261, form F

Rund fil type F
FILE RUND STRØG 2 (MELLEM) 200MM

Varenr. 071461 50
EAN 4011231718677

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Perfekt geometri for filskæring (ideel skærevinkel, ensartet tandhøjde og -afstand)


  • Sikrer en ren emneoverflade og eliminerer behovet for tidskrævende efterbearbejdning.

  • Sørger for god spånaftagning og forhindrer, at emnet bliver ridset.

  • Øger skæreevnen ved reduceret kraft. Højkvalitetsstål og gennemhærdning sikrer en lang levetid.

  • Konisk tap sikrer filen sidder fast i håndtaget
Bemærk

Snit 1 - grov; snit 2 - medium; snit 3 - fin

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fileblad, længde (L)

200 mm

Filesnit

2

Diameter (D)

8 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 150MM L.100MM