Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rundhovedet skrue med firkantet hals DIN 603, stål, styrkeklasse 8.8, forzinket, blå passiveret (FZB)

DIN 603 forzinket stål 8,8
BRÆDDEBOLT DIN603 8.8 FZB 16X70

Varenr. 022391670

EAN 4048539254125

Prisvisning for kunder efter login
Rundhovedet skrue med firkantet hals DIN 603, stål, styrkeklasse 8.8, forzinket, blå passiveret (FZB)

Varenr. 022391670

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Firkanthalsen fastgør en rundhovedet skrue f.eks. i en rille og muliggør tilspænding fra møtriksiden uden modspænding.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes i træbyggeri, især tømrerarbejde, præfabrikeret boligbyggeri, køretøjsfremstilling (f.eks. læsseplatforme på lastbiler), bådebyggeri, handelsmessebyggeri, stilladser, til tunge udskiftelige transportskinner eller maskinkasser og transportkasser til søtransport. Bruges til at forbinde trædele eller træ- og metaldele. Den firkantede hals undersænkes i træet. Borets diameter afhænger af gevinddimension. Til forbindelse af træ med træ skal en større skive placeres under møtrikken, f.eks. en skive til trækonstruktion.

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M16

Længde (l1)

70 mm

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zinkbelagt

Hoveddiameter (dk)

38,80 mm

Hovedhøjde (k1)

8,95 mm

Firkantbredde (V)

16,7 mm

Firkanthøjde (f)

12,90 mm

Standarder

DIN 603

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Kophoved firkantet hals

Hoveddetaljer

Mit Vierkantansatz

Gevindtype

M

Stigning

2 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Skaftdiameter

16 mm

Gevindlængde (metrisk gevind) (b)

38 mm

Produktklasse

C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger