Rundsavklinge
Rundsavklinge
RUNDSAVKLINGE Ø250X30X24 WZ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tandform
Vekseltand (AT)
Maskine
På bordrundsave
Materialer
Hårde og bløde træsorter
Model
Begrænset spåntykkelse ved hjælp af deflektorer.
Ekstra hul 2/7/42 til Striebig/Reich-maskiner. Ekstra hul 2/9/46 til Felder og italienske maskinfabrikanter. Ekstra hul 2/10/60 til Martin, Kölle, Altendorf og Panhans.
Til længde- og tværsnit
Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul | 250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Antal tænder | 24 STK |
Tandform | Skiftende tænder |
Maks. omdrejningshastighed | 7600 o/min |
Sidehuller | Kombi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Materiale, der skal bearbejdes | Hårdt træ, Blødt træ |
Egnet til maskintype | Bord- og panelrundsave |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!