Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Rundsavklinge til fibercement Red Line - RUNDSAVKLINGE TIL FIBERCEMENT Ø190MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/skheD5sagKs

Rundsavklinge til fibercement Red Line - RUNDSAVKLINGE TIL FIBERCEMENT Ø190MM - 1

Rundsavklinge til fibercement Red Line

Rundsavklinge til fibercement REDSTRIPE
RUNDSAVKLINGE TIL FIBERCEMENT Ø190MM

Varenr. 0611719012

EAN 4062856838189

Prisvisning for kunder efter login
Rundsavklinge til fibercement Red Line

Varenr. 0611719012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Designet med polykrystallinske diamantspidser (PCD)

Længste skærelevetid


Op til 30 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle fibercementklinger med hårdmetalspidser på grund af de holdbare polykrystallinske diamantspidser (PCD)**.



Ren skæring


Den hærdede plade giver høj stabilitet under skæreprocessen



Mindre støv


Tandhjulsdesignet sørger for, at klingen hele tiden bevæger sig hurtigt, samtidig med at mængden af støv under skæring reduceres væsentligt



Præcise og ægte snit


Takket være den stærkere tandbinding

Bemærk
  • Fibercement: et kompositmateriale (cement forstærket med cellulosefibre) til byggeri, der hovedsagelig anvendes til tag- og facadeprodukter på grund af dets styrke og holdbarhed.

  • **Polykrystallinske diamantspidser (PCD): Diamantpartikler, der opvarmes ved ekstreme temperaturer og tryk, hvilket skaber et af de hårdeste og mest slidstærke materialer til brug i skæremaskiner
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til beklædning, paneler, enkelt og stablet skæring (kun i fibercementprodukter) til segmenterne byggeri og renovering af huse og bygninger.

Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul

190 x 2,4 / 1,8 x 30 mm

Antal tænder

12 STK

Tandform

Trapeztand/flad tand

Maks. omdrejningshastighed

8000 o/min

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger