Rundsavklinge til fibercement Red Line
Rundsavklinge til fibercement REDSTRIPE
RUNDSAVKLINGE TIL FIBERCEMENT Ø300MM
Varenr. 0611730020
EAN 4062856838202
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Længste skærelevetid
Op til 30 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle fibercementklinger med hårdmetalspidser på grund af de holdbare polykrystallinske diamantspidser (PCD)**.
Ren skæring
Den hærdede plade giver høj stabilitet under skæreprocessen
Mindre støv
Tandhjulsdesignet sørger for, at klingen hele tiden bevæger sig hurtigt, samtidig med at mængden af støv under skæring reduceres væsentligt
Præcise og ægte snit
Takket være den stærkere tandbinding
- Fibercement: et kompositmateriale (cement forstærket med cellulosefibre) til byggeri, der hovedsagelig anvendes til tag- og facadeprodukter på grund af dets styrke og holdbarhed.
- **Polykrystallinske diamantspidser (PCD): Diamantpartikler, der opvarmes ved ekstreme temperaturer og tryk, hvilket skaber et af de hårdeste og mest slidstærke materialer til brug i skæremaskiner
Ideel til beklædning, paneler, enkelt og stablet skæring (kun i fibercementprodukter) til segmenterne byggeri og renovering af huse og bygninger.
Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul | 300 x 2,8 / 2,2 x 30 mm |
Antal tænder | 20 STK |
Tandform | Trapeztand/flad tand |
Maks. omdrejningshastighed | 5100 o/min |