Rundsavklinge til træ
Rundsavklinge til træ ECONOMY
RUNDSAVKLINGE Ø165X1.6/1.0X20 24T
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig, glat og ren skæring
Kerf-design sikrer hurtigere snit med mindre fremføringstryk, hvilket giver en glat og ren finish hver gang
Mindre materialespild
Det innovative design reducerer mængden af materiale, der spildes ved skæring, hvilket gør det muligt at maksimere ressourcerne og spare på omkostningerne
Skiftende hårdmetaltanddesign (AT)
Udstyret med et avanceret, skiftende hårdmetaltanddesign og giver uovertruffen skæreevne for både længdegående og tværgående skæringer. Denne funktion forbedrer deres holdbarhed og holder dem skarpere længere, hvilket sikrer en længere levetid
Alsidig anvendelse
Kompatibel med rundsave, geringssave og faldsave
Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul | 165 x 1,6 / 1,0 x 20 mm |
Tandform | Skiftende tænder |
Maks. omdrejningshastighed | 9250 o/min |