Rundstik RSA 2 1,65
Rundt stik RSA 2 1,65
RUNDSTIK/HAN 0,75-1,5MM 1,5 TN
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Design | Uforseglet |
Min./maks. ledningstværsnit | 0,5-1 mm² |
Boltdiameter | 1,65 mm |
Antal låselåg | 3 STK |
Materiale | Bronze |
Overflade | Fortinnet |
Min. ledningstværsnit | 0,5 mm² |
Maks. kabeltværsnit | 1 mm² |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!