Rustfjerner Rost Off Crafty
Rustfjerner, Rost Off Crafty NSF
ROST OFF CRAFTY NSF GODKENDT, 300 ML

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indeholder syntetisk olie
- Optimal krybe- og smøreeffekt
- ≥ 60 % biologisk nedbrydelig
Ekstremt høj grad af kapillær aktivitet
- Fremragende krybeegenskaber sikrer ekstrem hurtig indtrængning i rust og korrosion
- Den optimale effekt begynder umiddelbart efter påsprøjtning
NSF H2-registreret
- Egnet til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares
- Direkte kontakt af produktet med fødevarer bør dog forhindres
Fremragende materialekompatibilitet
I modsætning til mange traditionelle rustfjernere angriber det ikke gummi eller plast.
Optimal beskyttelse mod korrosion takket være korrosionsbeskyttende additiver
Harpiks- og syrefri
Silikonefri
- NSF H2-registreret
- Kan bruges på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares
- Direkte kontakt af produktet med fødevarer bør dog forhindres
- Harpiks- og syrefri
- Silikonefri
- Biologisk nedbrydelig
NSF = Internationalt anerkendt organisation til overvågning og registrering af produkter, der anvendes i fødevareindustrien.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til at løsne meget rustne og oxiderede skrue- og rørsamlinger på maskiner, konstruktioner og enheder, fortrinsvis i fødevare- og drikkevareindustrien.
Sprayes på de dele, der skal behandles, og lad det virke kortvarigt. Ved genstridige forbindelser gentages påføringsprocessen, og arbejdstiden forlænges om nødvendigt.
Indhold | 300 ml |
Beholder | Spraydåse |
Min. temperaturforhold | -10 °C |
Maks. temperaturforhold | 140 °C |
Kinematisk oliebasisviskositet | 35 mm²/sek. |
Betingelser for oliebasens viskositet | ved 40 °C |
Kemisk basis | Medicinsk hvidolie med syntetiske olier |
Silikonefri | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)