Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/pFGDEprD8IY

SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 - 1
SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 - 2
SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 - 3
SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 - 4
SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 - 5
SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 - 6
SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 - 7
SHARK TWIST 2C universaldyvel - SHARK TWIST DYVEL 12X66 - 8

SHARK TWIST 2C universaldyvel

SHARK TWIST DYVEL 12X66

Varenr. 590681266

EAN 4065746430548

Prisvisning for kunder efter login
SHARK TWIST 2C universaldyvel

Varenr. 590681266

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den enkle, innovative universaldyvel kombinerer fleksibilitet og nem montering med ottesidet rifling

Én dyvel. Otte rifler.


  • Kan indstilles til at flugte med kun én finger uden behov for en hammer

  • Nem at skrue i, hvilket giver mulighed for hurtig fastgørelse


Til universel brug


  • Til fastgørelse af komponenter i forbindelse med en skrue med trægevind og metrisk gevind

  • Hver dyvelstørrelse kan kombineres med flere skruediametre


Højt niveau af sikkerhed


  • Ottesidet rifling med ekstremt stor kontaktflade giver sikker forbindelse

  • Høje belastningsværdier for dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system i beton og murværk sammen med dyvelskruen, der er dokumenteret i ETA-vurdering, for større sikkerhed

  • Lavt monteringsmoment og højt overspændingsmoment

  • Overskruningsbeskyttelse, forhindrer overspænding af dyvlen i borehullet


Holdbarhed og modstandsdygtighed


  • Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning

  • UV-bestandig i op til seks uger


Bredt udvalg af fastgørelsesmuligheder


  • Ideel til fastgørelse af lette til mellemstore belastninger

  • Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue


Anden fordel


  • Takket være den særlige plastsammensætning i SHARK TWIST kan selv skruer med metrisk gevind skrues ind uden problemer, f.eks. gevindtappe eller -stænger til ophængte emner i VVS-installationer eller metriske skruer
Godkendelser

ETA-22/0877

Bemærk

Til montering anbefaler vi dyvelskruen.

Anvendelsesområde
Instruktioner

ETA-22/0877

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Universaldyvel i plast

  • Kan anvendes i beton, massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, hule kalksandsten, porebeton, gipsplader, fibergipsplader

  • Velegnet til fastgørelse af lette til mellemstore belastninger som f.eks. gardinstænger, væghylder, letvægtskabinetter til ophængning, billedrammer, spejle, lamper, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndvaske, håndklædeskinner, henvisningsskilte og bevægelsesdetektorer

Ankerdiameter

12 mm

Materiale

Polypropylen - PP/polyamid - PA

Farve

Hvid, Antracit

Ankerlængde (l)

66 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

12 mm

Borehulsdybde (t)

75 mm

Kantafstand (a r)

150 mm

Indlejringsdybde (h s)

65 mm

Min./maks. påkrævet skruediameter

8-10 mm

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 50 °C

Tildeling af metriske fastgørelseselementer efter ankerstørrelse
Ankerdia. 6 Ankerdia. 8 Ankerdia. 10 Ankerdia. 12 Ankerdia. 14
Egnet skruediameter (trægevind) 4 til 5 mm 5 til 6 mm 6 til 8 mm 8 til 10 mm 10 til 12 mm
Egnede skruediametre (metrisk) - massivt og perforeret udstyr til byggepladsen M4 M5 M6 M8 M10
Egnede skruediametre (metriske) - panelmaterialer M3 M4 M5 - -
Installationsparametre: Beton + murværk
Ankerdiameter [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Nominel diameter på bor d0 [mm] 6 8 10 12 14
Diam. for skærekanter dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Borehulsdybde h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Dyvelkravens sættedybde hnom [mm] 35 45 55 65 75
Gennemgående hul i fastgørelseselementet df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Stentype Spejltykkelse dU [mm] Min. trykstyrke [N/mm2] Fadm [KN] 1)5) (for individuelle dyvler eller en dyvelgruppe)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effektiv forankringsdybde hnom [mm] 35 45 55 65 75
Hul, forspændt beton EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
SHARK TWIST belastningsevne
Ankerstørrelse 6 8 10 12 14
Basismateriale Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Beton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Massiv mursten ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Massiv kalksandsten ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Lodret perforeret mursten ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Hul kalksandsten ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Autoklaveret porebeton PB2, PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Gipsbyggepaneler
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Gipsplade dia. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Gipsplade dia. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Gipsplade dia. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Ydelsesdata: Murværk4), (temperaturområde 30 °C2)/50 °C3))
For andre typer sten, rå tæthedsklasse, min. trykstyrke eller temperaturområder henvises til godkendelsen ETA-22/0877
Stentype Murstensformat [mm] Rå tæthedsklasse [kg/dm³] Mindste trykstyrke [N/mm²] Fadm [KN] 1)5) (for individuelle dyvler eller en dyvelgruppe)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effektiv forankringsdybde hnom [mm] 55 65 75
Mursten MZ, en 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Lodret perforeret mursten HLZ, en 771-1:2011+A1:2015 ≥3DF (2≥x 115x113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Fast calciumsilicat blok KS, en 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Fast calciumsilicat blok KS, en 771-2:2011+A1:2015 ≥3DF (4≥x 175x248) 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Hul kalciumsilikat blok KS L, en 771-2:2011+A1:2015 ≥3DF (2≥x 115x113) 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Hul kalciumsilikat blok KS L, en 771-2:2011+A1:2015 ≥3DF (8≥x 240x238) 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Massive blokke af letvægtsbeton V og VBL, en 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Massive blokke af letvægtsbeton V og VBL, en 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Ydelsesdata: Beton
Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system
Ankerdiameter [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Dyvelkravens sættedybde hnom [mm] 35 45 55 65 75
Centrisk spændingsbelastning1)
for enkelte dyvler eller en dyvelgruppe
Beton = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Beton ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Tværbelastning1)
til individuelle dyvler eller dyvelgruppe
Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Min. bjælketykkelse tmin [mm] 100 100 100 120 120
Karakteristisk kantafstand ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Karakteristisk afstand scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Mindste kantafstand4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Mindste afstand4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
2C SHARK TWIST universaldyvelsortiment 450 dele

SHARK TWIST DYVEL SORTIMENT

Én dyvel. Otte rifler. Den innovative universaldyvel kombinerer ydeevne, fleksibilitet og nem montering og tilbyder således en lang række anvendelsesmuligheder. Sortimentet omfatter alle SHARK TWIST-størrelser i én systemkuffert.