SHARK TWIST 2C universaldyvel
2-komponent universaldyvel i plast Shark TWIST
SHARK TWIST DYVEL 8X46




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Én dyvel. Otte rifler.
- Kan indstilles til at flugte med kun én finger uden behov for en hammer
- Nem at skrue i, hvilket giver mulighed for hurtig fastgørelse
Til universel brug
- Til fastgørelse af komponenter i forbindelse med en skrue med trægevind og metrisk gevind
- Hver dyvelstørrelse kan kombineres med flere skruediametre
Højt niveau af sikkerhed
- Ottesidet rifling med ekstremt stor kontaktflade giver sikker forbindelse
- Høje belastningsværdier for dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system i beton og murværk sammen med dyvelskruen, der er dokumenteret i ETA-vurdering, for større sikkerhed
- Lavt monteringsmoment og højt overspændingsmoment
- Overskruningsbeskyttelse, forhindrer overspænding af dyvlen i borehullet
Holdbarhed og modstandsdygtighed
- Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning
- UV-bestandig i op til seks uger
Bredt udvalg af fastgørelsesmuligheder
- Ideel til fastgørelse af lette til mellemstore belastninger
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Anden fordel
- Takket være den særlige plastsammensætning i SHARK TWIST kan selv skruer med metrisk gevind skrues ind uden problemer, f.eks. gevindtappe eller -stænger til ophængte emner i VVS-installationer eller metriske skruer
ETA-22/0877
Til montering anbefaler vi dyvelskruen.


















ETA-22/0877
- Universaldyvel i plast
- Kan anvendes i beton, massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, hule kalksandsten, porebeton, gipsplader, fibergipsplader
- Velegnet til fastgørelse af lette til mellemstore belastninger som f.eks. gardinstænger, væghylder, letvægtskabinetter til ophængning, billedrammer, spejle, lamper, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndvaske, håndklædeskinner, henvisningsskilte og bevægelsesdetektorer
Ankerdiameter | 8 mm |
Materiale | Polypropylen - PP/polyamid - PA |
Farve | Hvid, Antracit |
Ankerlængde (l) | 46 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 8 mm |
Borehulsdybde (t) | 55 mm |
Kantafstand (a r) | 80 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 45 mm |
Min./maks. påkrævet skruediameter | 5-6 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 50 °C |
Tildeling af metriske fastgørelseselementer efter ankerstørrelse | |||||
Ankerdia. 6 | Ankerdia. 8 | Ankerdia. 10 | Ankerdia. 12 | Ankerdia. 14 | |
Egnet skruediameter (trægevind) | 4 til 5 mm | 5 til 6 mm | 6 til 8 mm | 8 til 10 mm | 10 til 12 mm |
Installationsparametre: Beton + murværk | ||||||
Ankerdiameter [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 |
Stentype | Spejltykkelse dU [mm] | Min. trykstyrke [N/mm2] | Fadm [KN] 1)5) (for individuelle dyvler eller en dyvelgruppe) | ||||
SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
Effektiv forankringsdybde | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og anvendt en delvis sikkerhedsfaktor for belastningerne på γF = 1,4. Angående kombinationen af træk- og tværbelastninger, bemærk EAD 330284-00-0604 2) Maksimal langtidstemperatur 3) Maksimal korttidstemperatur 4) Fore andre typer sten, rå tæthedsklasse, min. trykstyrke eller temperaturområder henvises til godkendelsen ETA-22/0877 5)Stengeometrien skal sammenlignes med godkendelsen ETA-22/0877. |
SHARK TWIST belastningsevne | |||||
Ankerstørrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Basismateriale | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
Beton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Massiv mursten ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Massiv kalksandsten ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Ydelsesdata: Murværk4), (temperaturområde 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
For andre typer sten, rå tæthedsklasse, min. trykstyrke eller temperaturområder henvises til godkendelsen ETA-22/0877 | ||||||
Stentype | Murstensformat [mm] | Rå tæthedsklasse [kg/dm³] | Mindste trykstyrke [N/mm²] | Fadm [KN] 1)5) (for individuelle dyvler eller en dyvelgruppe) | ||
SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og anvendt en delvis sikkerhedsfaktor for belastningerne på γF = 1,4. Til kombinationen af træk- og forskydningsbelastninger bemærk EAD 330284-00-0604 2) Maksimal langtidstemperatur 3) Maksimal korttidstemperatur 4) Til andre typer sten, råtætheder, mindste trykstyrker eller temperaturområder, se >>vurderingen ETA-22/0877 5)Stengeometrien skal sammenlignes med vurderingen ETA-22/0877. |
Ydelsesdata: Beton Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system | |||||||
Ankerdiameter | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Dyvelkravens sættedybde | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og anvendt en delvis sikkerhedsfaktor for belastningerne på γF = 1,4. For kombinationen af træk- og tværbelastninger 2) Maks. langvarig temperatur 3) Maks. kortvarig temperatur 4) Tilladt belastning skal reduceres |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!