SIDEPAPIRRULLEHOLDER TIL VÆRKSTEDSVOGNE
PAPIRRULLEHOLDER BASIC VÆRKSTEDSVOGN
Varenr. 0962646045
EAN 4099618016189
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust papirrulleholder til Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4 værkstedsvogne
- Alsidig kompatibilitet: Vores papirrulleholder er velegnet til BASIC 8.4, BASIC 8.8 og Pro 8.4 værkstedsvogne og sikrer maksimal effektivitet og bekvemmelighed i værkstedet.
- Robust og praktisk: Holderen er fremstillet af materialer af høj kvalitet, hvilket gør det nemt at skifte rullen og sikrer, at papiret kan rives af uden besvær. Afrivningsstangen sikrer også, at papiret ikke ruller ud af sig selv.
- Ideel størrelse til alle standardrengøringspapirruller: Holderen er velegnet til alle standardrengøringspapirruller og sikrer således nem og ubesværet håndtering.
Anvendelsesområde
Basic 8.4 og 8.8 værkstedsvogne og Pro 8.4 værkstedsvogn
Instruktioner
Nem at montere ved at fastgøre med krog i siden
Velegnet til værkstedsvogn | Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4 |
Bredde | 437 mm |
Højde | 185 mm |
Dybde | 218,5 mm |
Farve | Jetsort RAL 9005, med struktur |