Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SIMPLEX-kunststofhammer med plast/gummi-kombination

REKYLFRI HAMMER Ø80 3080 G

Varenr. 071572 28

EAN 4038898179306

Prisvisning for kunder efter login
SIMPLEX-kunststofhammer med plast/gummi-kombination

Varenr. 071572 28

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hammer med ergonomisk træhåndtag, støbejernskabinet og udskiftelige hammerhoveder

Meget fleksibel


  • Alsidig på grund af de to forskellige slagflader

  • Bredt udvalg af udskiftelige hammerhoveder fås til specialudstyr

  • Klar til øjeblikkelig brug med formonteret hammerhovedkombination af medium-hård robust plast (hvid) og blød, slidstærk gummi med fod (sort)


Højeste kvalitet fra Tyskland


  • Det formbare støbejernskabinet med integreret beskyttelsesovertræk til håndtag øger brudmodstanden og gør det robust og holdbart

  • Vibrationsdæmpet og ergonomisk formet træhåndtag af høj kvalitet med dobbeltlags lak i grebsområdet for optimal håndtering

  • Håndtaget og alle hammerhoveder fås som reservedele og kan nemt udskiftes til langvarig brug

  • Foden på gummiindsatsen betyder, at den kan placeres på hovedet, hvilket muliggør ergonomisk arbejde, mens man står, uden at skulle bøje sig fremover
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

De mange forskellige hammerhoveder gør dette produkt egnet til en bred vifte af vedligeholdelses-, monterings- og byggearbejde. Kombinationen af hammerhoveder er særligt nyttig til belægningsarbejde inden for havearbejde og landskabspleje, hegnskonstruktion, stilladser og teltbyggeri, tømrerarbejde og præfabrikeret huskonstruktion.

Hammerhovedindsats, diameter (Ø)

80 mm

Langt håndtag, materiale

Træ

Hus, materiale

Stål

Hammerhovedindsats, materiale

Plastic, Rubber (with holding foot)

Længde for håndtag

395 mm

Længde

490 mm

Hammervægt

2820 g

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Slaghoved til SIMPLEX-kunststofhammere

HÅRDPL. BANE HVID 80MM TIL SIMPL. HAMMER

x 2 stk.
Slaghoved til SIMPLEX-kunststofhammere

GUMMIBANE SORT 80MM TIL SIMPLEX HAMMER

x 2 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Reservedele til dette produkt:
Langt hammerhåndtag til SIMPLEX-kunststofhammere

HAMMERSK. 395MM TIL (SIMPLEX HAMMER Ø80)

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger