SKÆRESKIVE TIL STÅL OG RUSTFRIT STÅL
Skæreskive til stål/rustfrit stål ECONOMY
SKÆRESKIVE RUSTF.STÅL 125X1,0MM
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
Den robuste skæreskive med høje ydeevneværdier.
Optimal skærekapacitet med lang levetid.
- Høj brudstyrke.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %).
- Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
AnvendelsesområdeVelegnet til stål og især til rustfrit stål
Til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader osv.
Til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader osv.
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Diameter x tykkelse | 125 x 1,0 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål, Stål |