Skærmskive I overensstemmelse med DIN 522, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
DIN 522, stål, forzinket
SKÆRMSKIVE L.DIN522 FZB 10,5X30X1,5
Varenr.
041110 30
EAN 4011231361521
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
Reparér skiverne i forskellige tykkelser og diametre
Standarder | DIN 522 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Galvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet til skruegevind | M10 |
Indvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Udvendig diameter (d2) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 1,5 mm |