Skærmskive I overensstemmelse med DIN 522, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
DIN 522, stål, forzinket
SKÆRMSKIVE L.DIN522 FZB 4,3X20X1,25
Varenr.
04114 20
EAN 4011231362191
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
Reparér skiverne i forskellige tykkelser og diametre
Standarder | DIN 522 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Galvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet til skruegevind | M4 |
Indvendig diameter (d1) | 4,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 1,25 mm |