Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SKRUETRÆKKER MED 1/4" SPIDS MED INDSTIKSFIRKANT I ENDEN AF HÅNDTAGET ONETOUCH

Skruetrækker, 1/4" ONETOUCH
1/4 SKRUETR M. MICROLOCK/NØGLEHJ./VINKEL

Varenr. 0613430315

EAN 4099618146978

Prisvisning for kunder efter login
SKRUETRÆKKER MED 1/4" SPIDS MED INDSTIKSFIRKANT I ENDEN AF HÅNDTAGET ONETOUCH

Varenr. 0613430315

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

ONETOUCH - Lås og slip
Vinkelbevægelse

Vinkelbevægelse op til 5 grader



Rundt, mat forkromet, kontinuerligt skaft med fatning til indvendige firkanter



Holdbar og effektiv


  • Skruetrækker med fatning til indvendige firkanter

  • Kan også bruges som skraldeværktøjsforlænger takket være den firkantede kærv i enden af håndtaget


Nem at bruge


  • Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade

  • Håndtaget har flade sider og ergonomisk formede fordybninger for forbedret kraftoverførelse, hvilket muliggør effektivt arbejde og højere tilspændingsmoment

  • Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet

  • Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og skaftstørrelsen på håndtaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeTil brug med 1/4" toppe med firkantede fatninger
Optimal til arbejde på svært tilgængelige steder

Optag

1/4

Klingelængde (A)

111 mm

Håndtagslængde (B)

103 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger