STRONG enhåndstvinge
Enhåndstvinge STRONG
ÉNHÅNDS-SKRUETVINGE 150MM
Varenr. 0714669150
EAN 4099618619649
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
Til nem fastspænding og spredning af emner
- Betjening med én hånd til åbning, spredning og fastspænding
- Praktisk og nem håndtering af klemmen takket være ergonomisk formede 2-komponent-håndtag
- Store spændekæber giver et sikkert greb om emner
- Meget høj klemstyrke
- Enkel og hurtig ændret anvendelse af klemmen fra fastspænding til spredning, den forreste komponent kan udskiftes med et tryk på en knap
- Afstandsstykke for øget bekvemmelighed
- Plastikbeskyttelseshætter med integreret krydsprisme til sikker fastgørelse af runde materialer
Maks. udvendig spændebredde (L1 max.) | 150 mm |
Overhæng (L2) | 90 mm |
Profiltykkelse | 6 mm |
Profilbredde (B) | 20 mm |
Trækstyrke | 3000 N |
Maks. indvendig spændebredde (L max.) | 380 mm |