Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

STRONG enhåndstvinge

ÉNHÅNDS-SKRUETVINGE 300MM

Varenr. 0714669300

EAN 4099618619618

Prisvisning for kunder efter login
STRONG enhåndstvinge

Varenr. 0714669300

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til nem fastspænding og spredning af emner
  • Betjening med én hånd til åbning, spredning og fastspænding

  • Praktisk og nem håndtering af klemmen takket være ergonomisk formede 2-komponent-håndtag

  • Store spændekæber giver et sikkert greb om emner

  • Meget høj klemstyrke

  • Enkel og hurtig ændret anvendelse af klemmen fra fastspænding til spredning, den forreste komponent kan udskiftes med et tryk på en knap

  • Afstandsstykke for øget bekvemmelighed

  • Plastikbeskyttelseshætter med integreret krydsprisme til sikker fastgørelse af runde materialer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Trækstyrke

3000 N

Overhæng (L2)

90 mm

Maks. udvendig spændebredde (L1 max.)

300 mm

Profilbredde (B)

20 mm

Profiltykkelse

6 mm

Håndtag, materiale

Plast

Produktvægt (pr. vare)

861,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger