Sammenklappelig arbejdsbænk
Sam.kl. arb.b., forsk. indv. biluds.
ARBEJDSBÆNK FOLDBAR WKV42
Varenr.
0963022009
EAN 4050642656932
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
Til montering på siden af bilens indvendige udstyr
- Højdejusterbar i 30 mm trinintervaller
- Træpanel, 30 mm tykt med beskyttende kant fremstillet af stål langs siden
- Mulighed for tilbehørsmontering i bundplade
Typebeskrivelse | WKV12 |
Konstruktionshøjde | 1100 mm |
Konstruktionsbredde | 210 mm |
Konstruktionsdybde | 230 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 10,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |