Sandpapirskive til træ KP Perfect
Slibeskive til træ KP PERFECT
TØRSLIBEPAPIR TIL TRÆ, KPE-K120 Ø125 MM
Varenr. 0583352012
EAN 4056807352237
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
Til slibning af ubehandlet blødt træ og hårdt træ, MDF, OSB (orienteret trådplade), finerede paneler og krydsfiner.
Optimal slibeevne og lang levetid, når den bruges til forslibning og støvfrit arbejde
Markant forbedret støvudsugning takket være design med flere huller
Bemærk
De uperforerede skiver (art.nr. 0583550*) er også egnede til kantslibere.
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Kornstørrelse | P120 |
Hulmønster | Flere perforeringer |
Klæbesystem | Krog og løkke |
Egnede maskiner | Ekscentersliber D 125 |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid (hvid korund) |