Sandpapirstrimmel, Useit® Superpad til træ
Sandpapirstrimmel til træ, Useit Superpad
USEIT® SUPERPAD SLIBEARK 81X133 K40
Varenr. 058121240
EAN 4046778302386
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slibestøvet suges væk fra hele overfladen
- Ingen tilstopning, høj slibeydeevne, lang levetid, ensartet sliberesultat
- Støv- og skyggefrit resultat
Sparer tid og penge
Kortere slibetid og effektivt arbejde med en slibeydelse, der er op til fire gange længere end ved almindelige perforerede slibemidler
Ingen tilstopning af slibestrimlen
Hulmønster, der er optimeret til materialet og mængden af støv, der opstår.
Würth Superpad til træ er universelt egnet med eller uden støvudsugning.
Form | Strimmel |
Bredde x længde | 81 mm x 133 mm |
Hulmønster | Flere perforeringer |
Kornstørrelse | 40 |
Klæbesystem | Krog og løkke |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |